PETZL
PETZLの 墜落制止用器具
PETZLの 周辺器具 墜落制止用器具
PETZLの カラビナ・ナスカン
ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66602238
品番
M043AA00
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
グレー
質量(g)
160
ロッキング方式
自動ロック
破断強度(kN)
縦軸:25、オープンゲート:10
各種認証
CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC
開口幅(mm)
(ゲート)25