PETZL
PETZLの 墜落制止用器具
PETZLの 周辺器具 墜落制止用器具
PETZLの カラビナ・ナスカン
O型カラビナ オーケー スクリューロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66602256
品番
M33A SL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
グレー
質量(g)
70
ロッキング方式
スクリューロック
破断強度(kN)
縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)
(ゲート)22