PETZL
PETZLの 墜落制止用器具
PETZLの 周辺器具 墜落制止用器具
PETZLの カラビナ・ナスカン
O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66602326
品番
M72A SLN
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
185
ロッキング方式
スクリューロック
破断強度(kN)
縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証
CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)
(ゲート)22