PETZL
PETZLの 墜落制止用器具
PETZLの 周辺器具 墜落制止用器具
PETZLの カラビナ・ナスカン
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66602335
品番
M72A TL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
スチール
色
ゴールド
質量(g)
195
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証
CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)
(ゲート)22