ココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66602597 品番KBK-401-BE
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お気に入りが、ここに
文具や裁縫道具、コスメなどの散らかりがちな小道具を収納できる、紙製のお道具箱です。
こまごました小物の整理に便利なスライドトレー付き。
蓋の上がトレーになっているので、作業中の小物の置き場としてお使いいただけます。
また、蓋の上に同シリーズの製品を組み合わせて使うこともできます。
自宅やオフィスのデスクにも映える、マットな質感のくすみカラーを採用しました。
<ご使用上の注意>
同シリーズの製品を重ねて使用する場合は転倒に注意してご使用いただき、
本製品を含めて高さ165mmまでを目安にご使用ください。

材質紙(ポリプロピレン貼) 質量(g)255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×135×63 構成蓋×1、ボックス×1、スライドトレー×1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:167×121×47 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライドトレー:167×50×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする