マルチスタンド/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66602631 品番NOP-M01GY
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホや小型タブレットが置ける
ヘッドセットやイヤホンなどをひっかけておけるフック
タブレットスタンドや書見台として使用できる背面フラップ
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
<ご使用上の注意>
本製品の誤使用により発生したスマホやタブレットの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
使用できるサイズのものでも形状などにより使用できない場合があります。
スタンドするものによっては機能を併用できない場合があります。"

材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール 質量(g)130 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8×230 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×170×217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする