デスクオーガナイザーS/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66602649 品番NOP-D01BK
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
<ご使用上の注意>
本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
摩擦により、多少色落ちする場合があります。
ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。"

材質PU、PA、FRP、マグネット 質量(g)50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする