ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーホルダー
クリアブック/ウォーターカラーA4判10Pクリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66602667
品番
CBE3031C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
満足する確かな品質と納得のいくプライス
質量(g)
100
寸法(縦×横)(mm)
A4 S型/307×230、背幅8
材質(表紙)
ポリプロピレン 厚さ0.4mm
ポケット
A4 10ポケット 中紙なし
製本
溶着式製本