ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーホルダー
クリアブック/ベージックカラーB5判20Pブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66602676
品番
CBE1042B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ベーシックな本体カラー。ポケットに中紙あり
質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
B5 S型/268×210/背幅16
材質(表紙)
ポリプロピレン、厚さ0.6mm、背見出しポケットあり
ポケット
中紙あり、B5 20ポケット
製本
溶着式製本