ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーホルダー
アーテム/グラフィックファイル/A3・F6/クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66602701
品番
CBCT-GA3C/SK
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
アート作品の保管に。
薄型のファイルなので収納の場所をとりません。
高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
A3・F6サイズの他に、画用紙八ツ切判、賞状(中賞・ハニ判)なども収納できます。
付属品
あてボール紙付
質量(g)
205
寸法(縦×横)(mm)
A3・F6/438×343、収納用紙:420×343
材質(表紙)
ポリプロピレン・厚さ0.2mm
ポケット
片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm
製本
溶着式製本