ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの 証書ファイル
証明書ホルダー A5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66602710
品番
HUU-A5SS
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
表紙もポケットも透明なので、中身がわかりやすい!便利なコーナーシール60片付
質量(g)
70
寸法(縦×横)(mm)
A5/227×165、収納用紙:212×152
材質(表紙)
ポリプロピレン・厚さ0.2mm
ポケット
横入れ10ポケット
製本
溶着式製本