どっさり個別/いれとくホルダー/A6/ボックスセット/クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード66602728 品番CH-8070C-B
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

斜めカットで前後が少しずれているので中身が取り出しやすい構造です。
インデックスがつながっているので立てても中身がこぼれ落ちません。
タテとヨコでお好きな向きで整理ができます
マチ付きで厚みのあるものも収納できます。"

セット内容ホルダー5枚・ボックス1個・インデックスステッカー1枚 材質ホルダー/ポリプロピレン・厚さ0.2mm ボックス/紙 質量(g)ホルダー1枚につき8g・ボックス50g 収納枚数ホルダー1枚につきA6コピー用紙約100枚( 64gm2程度) 寸法(縦×横)(mm)インデックス部分:80×23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ホルダー)159×143×12、(ボックス):約126×170×72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする