曜日別特売
LPR-A4E2-75SP ラミネートフィルム75-20/A4 ナカバヤシ 66602850

LPR-A4E2-75SP ラミネートフィルム75-20/A4 ナカバヤシ 66602850
LPR-A4E2-75SP ラミネートフィルム75-20/A4 ナカバヤシ 66602850
LPR-A4E2-75SP ラミネートフィルム75-20/A4 ナカバヤシ 66602850

ラミネートフィルム75-20/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード66602850品番LPR-A4E2-75SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。
水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。
油性マジックならフィルム面に記入も可能。
写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。

材質PET、PE、EVA入数5/50フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)216×303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする