非常用三角停止板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66603358 品番DHCTSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【一般道や高速道路での停車中の事故防止に】
・昼夜兼用型の三角停止表示板
・EU規格適合品
・組立簡単3ステップ
・ケース付きでコンパクトに収納できます
※停止表示板はレンズ面を必ず後続車に向けて、故障車の後方に置いて下さい

材質反射部:メタリクル樹脂、内側樹脂:ABS樹脂、固定脚:スチール サイズ(cm)表示板:43×43×43 本体質量(g)710 ケース寸法(mm)幅440×高さ30×奥行60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする