仕様●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(標準):1個●筐体:ラック●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●CPU数(最大):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CD:DVD-ROM●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):600GB●電波法備考:サーバ対象外の為●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.80GHz
最大消費電力(W)494
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2