仕様●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●CPU:Xeon 6315P●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1800GB●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●メモリタイプ:4800 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2026/01/04●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●筐体:ラック●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●リダンダンドパワー:なし●電波法備考:サーバ対象外の為●FD:なし●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):131072MB●メインメモリ(標準):16384MB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.80GHz
最大消費電力(W)494
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2