画像準備中

RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W22std)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66603471 品番PYR1336Z0N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●リダンダンドパワー:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●CD:DVD-ROM●メインメモリ(最大):131072MB●FD:なし●HDD容量(標準):1800GB●ホットスワップベイ(空/全):2026/01/04●電波法備考:サーバ対象外の為●HDD容量(最大):19200GB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU:Xeon 6315P●筐体:ラック●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):2026/03/04●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●CPU数(標準):1個●VCCI:対応 ClassA 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 周波数2.80GHz 最大消費電力(W)494 チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする