画像準備中

TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66603559 品番PYT1315ZEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1

仕様●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリタイプ:3200 UDIMM●メインメモリ(最大):131072MB●FD:なし●CPU:Xeon E-2324G●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●HDD容量(標準):2000GB●リダンダンドパワー:なし●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):48000GB●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA●CD:DVD-ROM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ペディスタル●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ 備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11 周波数3.10GHz 最大消費電力(W)274 チップセットIntel C256 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする