仕様●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●HDD容量(標準):4000GB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 ClassB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電波法備考:サーバ対象外の為●CPU:Xeon 6315P●HDDタイプ:3.5 BC-SATA、7.2krpm●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●CD:DVD-ROM●HDD容量(最大):16000GB●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●リダンダンドパワー:なし●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●筐体:ペディスタル●メモリスロット(空/全):2026/03/04●ストレージ・ベイ3.5(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11.4
周波数2.80GHz
最大消費電力(W)304
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2