仕様●CPU数(最大):1個●リダンダンドパワー:なし●FD:なし●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):131072MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●VCCI:対応 ClassA●電波法備考:サーバ対象外の為●CPU:Xeon 6315P●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●HDD容量(最大):19200GB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(標準):1200GB●メインメモリ(標準):16384MB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):2026/04/08●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大28.8
周波数2.80GHz
最大消費電力(W)481
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2