画像準備中

LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●チップセット:インテル Core 5 プロセッサー 120U(クロック周波数 Pコア 最大5.00GHz)●メインメモリ(標準):CPUと一体●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):PC5-5200(DDR5-5200)●ストレージタイプ:0/2●ストレージ容量:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●ディスプレイサイズ:スーパーマルチドライブ●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●グラフィックコントローラ:HD(1366×768ドット)、1677万色●VRAM容量:Intel Graphics(CPU内蔵)●USB:メインメモリと共用●有線LAN:Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●スピーカー:あり フラットポイント、USBマウス(光学式)●バッテリ:ステレオスピーカー内蔵●インストールOS詳細:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●オフィスソフト:Windows11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:368(W)×250(D)×23.9〜31.5(H)mm●電源:約1950g●最大消費電力(備考):ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー●PCグリーンラベル:約74W●国際エネルギースター:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:登録●PCリサイクル:対応 VCCI ClassB●エネルギー消費効率:対応(有償)●RoHS指令:12区分 24.0kWh/年 (AA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:有線LAN●標準消費電力:74W●タッチパネル:約5.5W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●無線LAN:なし●WiMAX:Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth V5.3準拠●Webカメラ:あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)●温湿度条件、最高動作高度:あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応●附属品:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電波法:標準保証:1年間引取修理●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認 注文コード66603821 品番FMVA0G015P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●チップセット:インテル Core 5 プロセッサー 120U(クロック周波数 Pコア 最大5.00GHz)●メインメモリ(標準):CPUと一体●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):PC5-5200(DDR5-5200)●ストレージタイプ:0/2●ストレージ容量:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●ディスプレイサイズ:スーパーマルチドライブ●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●グラフィックコントローラ:HD(1366×768ドット)、1677万色●VRAM容量:Intel Graphics(CPU内蔵)●USB:メインメモリと共用●有線LAN:Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●スピーカー:あり フラットポイント、USBマウス(光学式)●バッテリ:ステレオスピーカー内蔵●インストールOS詳細:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●オフィスソフト:Windows11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:368(W)×250(D)×23.9〜31.5(H)mm●電源:約1950g●最大消費電力(備考):ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー●PCグリーンラベル:約74W●国際エネルギースター:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:登録●PCリサイクル:対応 VCCI ClassB●エネルギー消費効率:対応(有償)●RoHS指令:12区分 24.0kWh/年 (AA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:有線LAN●標準消費電力:74W●タッチパネル:約5.5W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●無線LAN:なし●WiMAX:Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth V5.3準拠●Webカメラ:あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)●温湿度条件、最高動作高度:あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応●附属品:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電波法:標準保証:1年間引取修理●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする