内容量1台
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●VCCI:対応 VCCI ClassB●メモリスロット(空/全):2026/01/02●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●メインメモリ(最大):64GB●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:12区分 24.0kWh/年 (AA)●VRAM容量:メインメモリと共用●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:有線LAN●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U(クロック周波数 Pコア 最大5.00GHz)●タッチパネル:非搭載●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9〜31.5(H)mm●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:512GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠
注文コード66603891
品番FMVA0G01CP