画像準備中

ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:メインメモリと共有●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●電波法備考:無線LAN●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●メモリスロット(空/全):2026/01/02●VCCI:対応 ClassB●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●エネルギー消費効率:15区分21.8kWh/年(AAA)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、VGA×1●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、72(W)×164.5(D)×155.5(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●ストレージタイプ:暗号化SSD●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応(有償)●タッチパネル:非搭載●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●CPU詳細:Core i5-14400T(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 注文コード66603970 品番FMVB27004P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:メインメモリと共有●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●電波法備考:無線LAN●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●メモリスロット(空/全):2026/01/02●VCCI:対応 ClassB●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●エネルギー消費効率:15区分21.8kWh/年(AAA)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、VGA×1●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、72(W)×164.5(D)×155.5(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●ストレージタイプ:暗号化SSD●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応(有償)●タッチパネル:非搭載●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●CPU詳細:Core i5-14400T(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 消費電力(W)約4.7 電源ACアダプタ(65W)、入力AC100〜240V、50/60Hz 本体質量(g)約800 最大消費電力(W)74 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 スピーカーなし チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする