仕様●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メモリスロット(空/全):0/2●PCリサイクル:対応(有償)●電波法備考:電波を発しないため●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●VCCI:対応 ClassB●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:なし●VRAM容量:メインメモリと共有
消費電力(W)約11
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
最大消費電力(W)287
解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
スピーカーなし
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
オフィスソフトなし