商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様クランプ側ロック付:(L) ロック付、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(D) ポートから270°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ(40mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード66613619品番CLKQGUA50-248RDLZ
参考基準価格(税別)¥107,470販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)
この商品はポートねじの種類・仕様など287種類から選べます