曜日別特売
CD55B32-63M C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ SMC 66615195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ注文コード66615195品番CD55B32-63M
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)63チューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする