曜日別特売
スーパーホワイト/ レインボーミラー(366826) Dフライマン L.S.D. DESIGNS 66618216

スーパーホワイト/ レインボーミラー(366826) Dフライマン L.S.D. DESIGNS 66618216
スーパーホワイト/ レインボーミラー(366826) Dフライマン L.S.D. DESIGNS 66618216
スーパーホワイト/ レインボーミラー(366826) Dフライマン L.S.D. DESIGNS 66618216

Dフライマン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個スーパーホワイト/ レインボーミラー注文コード66618216品番スーパーホワイト/ レインボーミラー(366826)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。
2012年に発売を開始したロングセラーモデル。
アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々な悩みに。
8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。
隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。
大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロススーパーホワイト/ レインボーミラー本体質量(g)32レンズカーブ:8C寸法(cm)【本体】高さ5.3 × 横幅14 × テンプル長さ12 【レンズ部分】高さ4.5 × 横幅6.1 ブリッジ幅1.8素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66618241
2026-02-11
用途: 除雪作業
農・林・水産業

雪道、ホワイトアウトでも見えやすくて良い。冬の運転、作業に持っておいて損はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする