サーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66618426 品番 マットブラック/ ライトグレーグリーン(366659)
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。
軽量&スリムシェイプでフィット感が高い!
フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。
横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。
ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。

材質フレーム・テンプル(PC /ポリカーボネート) レンズ(TAC /トリアセテート) マットブラック/ ライトグレーグリーン 本体質量(g)22 寸法(cm)高さ: 3.8 横幅: 13.9 テンプル長さ: 11.8 レンズ高さ: 3.3 レンズ横幅: 6.4 紫外線防御率(%)UV400nm /カット率99.9
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする