曜日別特売
マットブラック/ マズメイエロー(190055) オーバーグラス Type5 L.S.D. DESIGNS 66618688

マットブラック/ マズメイエロー(190055) オーバーグラス Type5 L.S.D. DESIGNS 66618688
マットブラック/ マズメイエロー(190055) オーバーグラス Type5 L.S.D. DESIGNS 66618688
マットブラック/ マズメイエロー(190055) オーバーグラス Type5 L.S.D. DESIGNS 66618688

オーバーグラス Type5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個マットブラック/ マズメイエロー注文コード66618688品番マットブラック/ マズメイエロー(190055)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

L.S.D. 定番のオーバーグラスタイプ2をサイズアップ。
レンズ高を6mm高く設計し、より多くの眼鏡にフィット。
フラットタイプのレンズで歪みが少なくクリアな視界を確保。
オーバーグラスながらスタイリッシュなデザインで様々なシチュエーションに。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロスマットブラック/ マズメイエロー本体質量(g)22寸法(cm)【本体】高さ5.5×横幅15×テンプル長さ14.4【レンズ】高さ4.7×横幅5.2紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする