ブルーハント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66618846 品番 ピアノブラック ブルーロゴ/ライトスモークシルバーミラー(190017)
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

『水中をハントせよ!!』
フィッシングシーンからアウトドアやドライブなど普段使いまで幅広く対応するワイドで角があるデザイン。
ヒンジ付きのようなストレスのない開閉感、ズレ防止ノーズパッド付。
フラット系レンズでレンズ端の歪みが少なくクリアな視界を確保。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス 材質フレーム素材:プラスチック テンプル素材: プラスチック レンズ素材: プラスチック ピアノブラック ブルーロゴ/ライトスモークシルバーミラー 本体質量(g)25.8 寸法(cm)高さ4.9 x 横幅14.8 x テンプル長さ13.8 レンズ高さ4.3 x レンズ横幅5.8
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする