ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
LED用直流電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66619205
品番
RX359NB
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
20.9/20.5/20.6
定格電圧(V)
AC100-242
入力電圧(V)
100/200/242
周波数
50Hz/60Hz
入力電流(mA)
212/110/97