3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
3M(スリーエム)の 結束ベルト
3M(スリーエム)の バンド
メカニカルファスナー(糊なしタイプ)
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66619519
品番
NC2830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途
プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
幅(mm)
320
色
白
タイプ
ループ・のりなしタイプ
長さ(m)
50
注意
※フック(NC2050)とループ(NC2830)を組み合わせてご使用ください