マツモト
ショットくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
適合
グリーンマップ・ロングマグアンプK・スーパーIB その他細粒肥料
注文コード
66622136
品番
ST-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライドコマを取り替えることで、1回当たりの供給量が変えられます。
上のフタが半透明で、残量が確認できます。
用途
鉢植えに最適な施肥器!1ショットで正確な施肥ができます。
作業者の薬剤接触回数を減らし、作業時間を大幅に短縮!ショットくん1台につき、スライドコマが2種ついてきます。
仕様
肥料用
適合
グリーンマップ・ロングマグアンプK・スーパーIB その他細粒肥料
本体質量(g)
210
タンク容量
約500g
パイプ外径(Φmm)
【シュートパイプ】15
関連資料:
(5.93MB)
注意
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません