ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ストレッチフィルム
ハンディ・クラウンの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルム用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66622215
品番
HC-H500300
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ストレッチフィルムを巻くときに便利な専用ハンドル。
ストレッチフィルムにハンドルを付けることで、素手でも楽に巻くことができます。
用途
ストレッチフィルムの巻き作業に
幅(mm)
100
材質(本体)
PP
外径(mm)
67
内径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応