ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ストレッチフィルム
ハンディ・クラウンの 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66622240
品番
HC-S5030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
引っ越しや収納時の荷物まとめに
荷崩れ防止に便利なストレッチフィルム
用途
引っ越しや収納時の荷物まとめに
材質
【紙管】紙
幅(mm)
500
長さ(m)
300
寸法(幅Wmm×長さLm)
500×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
PE