ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ストレッチフィルム
ハンディ・クラウンの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ハンディストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
スペア
注文コード
66622249
品番
HCF-N100S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長ものを束ねたり、新聞を束ねたりするのに簡単・便利!
手で簡単に切れます
ゴムの握りを強くするとすべらずフィルムをカットできます。
用途
長物の包装用
仕様
スペア
材質
【紙管】紙
幅(mm)
100
長さ(m)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
PE
注意
※専用ハンドルをご使用ください。