青井黒板
青井黒板の ホワイトボード
青井黒板の ホワイトボード(壁掛け)
壁掛け用木彫枠 板書・映写兼用ホーローホワイトボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66622285
品番
WHNW-1809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使える壁掛け用ホワイトボードです。木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。
付属品
吊り下げ金具、ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー、マグネット着脱式マーカー受付き(W323×H42×D47.5mm)
幅(mm)
1800
質量(kg)
19
サイズ
65インチ相当
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
900×1800×30
取扱説明書:
(0.2MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません