キャスター脚付 アルミ枠両面回転ナノホワイトボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66622310 品番 AKNWNW-1809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

表裏ともに板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使用可能、マグネット掲示もできます。キャスター付きで部屋の様々な場所へ移動して使用でき、グループワーク等にも最適です。

付属品ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー 幅(mm)1800 質量(kg)29 サイズ65インチ相当 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)板面:H907×W1800 板面+脚:1786×1897×540
取扱説明書:(0.33MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする