キャスター脚付木調枠 片面ナノホワイトボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66622328 品番 WLNW-1809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使える壁掛け用ホワイトボードです。キャスター付きで部屋の様々な場所へ移動して使用でき、グループワーク等にも最適です。●木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。

付属品ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー、マグネット着脱式マーカー受付き(W323×H42×D47.5mm) 幅(mm)1800 質量(kg)31 サイズ65インチ相当 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)板面:H900×W1800 板面+脚:1770×1826×540
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※画像はWLNW-1809(板面サイズ高さ900mm×幅1800mm)になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする