壁掛け木調枠 ピンナップコルク調掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66622389 品番 WHNK-1809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ナチュラルな色味のコルク調生地を使用した壁掛け用掲示板です。ピンタッチが良く、掲示しやすくくり返し使用できる製品です。木調枠のコルク調ボードは、どんなインテリアにも調和しやすく空間にやわらかな温もりと落ち着きをもたらし、部屋全体を上品で洗練された印象へと導きます。

付属品吊り下げ金具 幅(mm)1800 質量(kg)14 サイズ65インチ相当 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×1800×30
注意
※画像はWHNK-1809(板面サイズ高さ900mm×幅1800mm)になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする