- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398

- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398
- GM ライトリバーフライネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 66622398

GM ライトリバーフライネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66622398品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【ウッド調アルミフレームネット】自然と調和するナチュラルなウッド調アルミネットフレームを採用。 【ラバーネット】オリーブカラーのカラーネットを採用。魚へのダメージ、針絡みを軽減。 【サークルカラビナ】携帯に便利なサークルカラビナ。 【スライド伸縮アルミシャフト】シャフト回転ロック方式のスライド伸縮アルミシャフトを採用。(伸縮幅110mm) 【グリップエンド紐】ネット使用時に手首に巻き込むことで落下を防止するグリップエンド紐を標準装備。

用途【小さな魚をやさしくキャッチ】小さな魚をすくいやすく、携帯性に優れたスモールサイズのランディングネット。ナチュラルなウッド調フレームに、オリーブカラーのラバーネットを装着した自然と調和するデザイン。全長(mm)455~565深さ(mm)ネット:150寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:215×170素材ネット:ラバーネット自重(g)204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする