サンプル画像

FDCN-10A-KN-M フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン) 66622459 FDCN-10A-KN-M フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン) 66622459

フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66622459 品番 FDCN-10A-KN-M
参考基準価格(税別)¥34,540 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フルハーネス型の墜落制止用器具です。ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる胸部D環付きのフルハーネス。ベルトは視認性が高い黄色を採用。腰部はサイズ調整しても、動きやすいスルー構造。肩の負担を降らす簡易肩パッド付。

付属品ベルト余長止め2組 材質D環:スチール、休止フック掛け・尻当て・ベルト止め:樹脂、胸・腿バックル:アルミ合金、肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、肩バックル:スチール サイズM 質量(g)1170 タイプ胸・腿バックル:ワンタッチ式 ベルト幅(mm)肩・腿・胸:45 適合規格墜落制止用器具の規格 使用荷重(kg)130
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする