サンプル画像
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 取付器具 墜落制止用
フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66622486
品番
HC
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。
用途
フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。
仕様
重症:180g
材質
バックル:アルミ合金
バックル
ワンタッチバックル
材質(ベルト)
ポリエステル・ナイロン
注意
※フルハーネスの形状がV字、腰部に保持板等の部品がないフルハーネス(例:FDCN-10A-
※-KNに装着可能です。