発熱ブレイズ防寒ハーフソックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2足) 注文コード 66622608 品番 T348 BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

厚手であたたかい素材を使用した防寒ハーフソックス。発熱ブレイズサーモ糸仕様のため発熱、保温、保湿に優れており、ラージヒール仕様かかと部分まっすぐフィット感抜群。土踏まずしっかりホールドでズレ落ち防止

用途寒冷地での作業や冬のレジャーに最適。 材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン・ナイロン・綿 ブルー サイズ(cm)25〜27 入数2足組 特性発熱、保温・保湿 グリーン購入法適合 指タイプ先丸
注意
※・色物類は色落ちの恐れがありますので、他の物と一緒に洗うのをお避けください。・繊維を傷めますので乾燥機のご使用はお避けください。・体質により、かゆみ、かぶれ等異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。・体感温度には個人差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする