忙しい現代人に最適!吸引と水拭きを高次元で両立する全自動ロボット掃除機。
業界トップレベル、最大15,000Paの強力吸引力を誇り、フローリングやカーペットの微細なゴミまでしっかり除去します。
独自の「絡まりゼロ」設計により、髪の毛やペットの毛がブラシに絡まる心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に軽減。
伸縮する加圧式モップ(8Nの圧力)で、壁際や家具の隙間までしっかり水拭きでき、手拭きに近い仕上がりを実現します。
粒子センサーが床の汚れを検知し、吸引力や清掃ルートを自動調整。さらに、DirtSense(TM)3.0技術により汚れの種類に応じて温水(45〜75℃)を使い分け、モップ洗浄・乾燥まで自動で行います。これにより、カビや臭いの発生も防止。
静音設計で夜間の使用も快適。スマホアプリは日本語対応で、掃除履歴の確認や部屋ごとの清掃指示も簡単に設定可能。本体タッチでも操作できるため、誰でも手軽に使えます。
ダストボックスは使い捨て式で、約50日間ゴミ捨て不要。洗剤の自動投入や自動給排水機能も搭載されており、まさに”ほったらかし”で清潔な空間を保てる理想的なロボット掃除機です。