※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22350.1962 シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 66622739 22350.1962 シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 66622739 22350.1962 シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 66622739

シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66622739 品番 22350.1962
参考基準価格(税別)¥26,869 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。
この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。
このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。
取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。
高い耐食性と耐摩耗性。

適合リフティング・ ピン:22350.0631 / .0731、ピン公称長さ(mm):15 質量(g)125 寸法d1(mm)( H11)12 寸法d2(mm)M24×1,5 寸法d3(mm)( -0,2)32 最大締付トルク(N・m)150 寸法l1(mm)53 寸法l3(mm)22 寸法d4(mm)( +0,3)14,4 寸法d5(mm)( +0,1)5,1 寸法l2(mm)47 寸法x(mm)1,5 耐荷重(kN)F1:3,5、F2:3,2、F3:2,8 寸法l4(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする