HGCS-65LRスラックシェイカー(170236) サイドワインダー・ウルトラフィネス deps(デプス) 66622931

サイドワインダー・ウルトラフィネス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)約112注文コード66622931品番HGCS-65LRスラックシェイカー(170236)
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

SUB-SPECIES ― 亜種誕生 ―
サイドワインダーから派生したライトリグ専用機種”ウルトラフィネス”は、激化するタフフィールドにおいてフィネス・テクニックを強いられるサポートスタッフの要望を具現化したスペシャルモデルである。
”いかにして食わすか”というコンセプトから見出した、緻密なロッドワークで巧みに操るための24t+30tグラファイト・コンポジットブランク特性と、その性能をフルに引き出すグリップセッティングでまとめあげた軽量かつ高感度な仕上がりによって、2.5lb~3lbといったライトラインによる極めて繊細なフィネス攻略を余儀なくされる状況下であっても卓越したラインコントロールを可能にしてくれる。
スレきったフィールドのタフバスをターゲットにした”ウルトラフィネス”は、ハイレベルなテクニカルゲームのために特化したライトリグ・カスタムなのだ。

全長6’5” 1pieceグリップ長さ(mm)330(Grip脱着可)自重(g)約112適合ライン(lb)3~6アクションLight Regular Taper自重(oz)ルアー:1/32~1/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする