釣玄房
釣玄房の 漁網/漁具
釣玄房の 浮子/フロート
晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66623369
品番
トップ緑
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
魚のアタリがあるとプロペラがクルッと回転します!
用途
対象魚種:タナゴ 大正フィールド:フレッシュウォーター(淡水)、河川、沼、池沼
仕様
3枚羽プロペラ、ライン:0.2号×2.5m
色
トップ緑、ウキ:赤
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。