サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
FMX ギンガムペーパープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6枚)
注文コード
66623545
品番
P1706GIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
どこか懐かしい雰囲気を漂わせる、ポップなチェック柄が特徴の「GINGHAM」。アクセントのグリーンがデザインに深みを与えます。おしゃれなペーパープレートです。
用途
レジャーやアウトドア、日常使い、パーティなど
材質
バージンパルプ
長さ(mm)
170
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(1.99MB)