FMX ノートモカストロングカップエンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード66623570 品番C2608NOT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

誰もが一度は目にしたことのある方眼ノートをモチーフにした「NOTE」。どこか懐かしさを感じさせながらも、雑貨のような洗練された雰囲気を持ち、現代の多様な価値観にフィットするエンボス加工された断熱ペーパーカップです。

用途レジャーやアウトドア、日常使い、パーティなど 材質バージンパルプ 容量(mL)260 高さ(mm)93.4 底径(Φmm)49.7 口径(mm)79 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153
関連資料:(1.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする